Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 120084-0031 STECKER, 5P, M12, PCB MNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2080766
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120084-0031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
MOLEX
Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: Ultra-Lock 120084 Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Panelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Leiterplatte
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP69K, NEMA6
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 120084-0031, 2080766, 208-0766
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    120079-5110
    ab € 27,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.