Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelementsteckverbinder, Buchse, Typ N, IEC, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2081268
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     IS-N-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
thermoelement steckverbinder typ n
thermoelement steckverbinder
Produktpalette: -
  • Ausführung: Buchse
  • Thermoelement: N
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementsteckverbinder, Wandler, LABFACILITY, IS-N-F, 2081268, 208-1268
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.