Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WK-203-D-100M THERMOELEMENTLEITUNG TYP K 100M 1/0.2MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2081278
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WK-203-D-100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung typ k
thermoelementleitung
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1 x 0.2mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 100 m
  • Thermoelementdraht: K
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.032 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, LABFACILITY, WK-203-D-100M, 2081278, 208-1278
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 74,44*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 74,44* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 130,17*
    € 154,90
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 126,65*
    € 150,71
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 106,05*
    € 126,20
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 88,00*
    € 104,72
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 86,23*
    € 102,61
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 84,48*
    € 100,53
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 82,71*
    € 98,42
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 74,44*
    € 88,58
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M/LCF
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-PCB
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M+F
    ab € 10,29*
    Zubehör
    Labfacility
    WK-203-D 10M
    ab € 9,56*
    Zubehör
    Labfacility
    WK-203-D 25M
    ab € 16,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.