Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 620100126015 LEITUNG, 150MM, 26AWG, 10PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2081371
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     620100126015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Litze
Litzen
Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Crimpbarer Buchsenkontakt auf freies Ende
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze awg26 schwarz, litze, litze awg26, Einzeladern, Kabel, Kabelbäume, konfektionierte, vorgecrimpte, WURTH ELEKTRONIK, 620100126015, 2081371, 208-1371
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 2,02*
    € 2,86*
    Lager 139
    10
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 12,47*
    € 27,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 27,34*
    € 32,53
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 22,40*
    € 26,66
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 21,45*
    € 25,53
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,247* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    64800113722DEC
    ab € 0,0817*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    620002113322
    ab € 0,0644*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    620003113322
    ab € 0,0609*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    620004113322
    ab € 0,084*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    620005113322
    ab € 0,081*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.