Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC ERF5-030-01-L-D-RA-TR . BUCHSENLEISTE, 0.5MM, 60POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2085332
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ERF5-030-01-L-D-RA-TR .
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: ERF5-RA
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 60 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, SAMTEC, ERF5-030-01-L-D-RA-TR ., 2085332, 208-5332
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,85*
    € 10,10*
    Lager 139
    30
    € 14,99*
    ab € 5,23*
    € 11,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Samtec
    ERM5-030-05.0-L-DV-K-TR
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Samtec
    ERM5-030-02.0-L-DV-TR
    ab € 3,87*
    Zubehör
    Samtec
    ERM5-030-04.0-L-DV-K-TR
    ab € 4,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.