Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC PCIE-064-02-F-D-RA KARTENRANDSTECKVERBIND BEIDS 64POS THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2085395
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     PCIE-064-02-F-D-RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Kantensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Steckverbindermaterial: LCP (Flüssigkristallpolymer)
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • Kartenrandsteckverbinder: Beidseitig
  • Anzahl der Kontakte: 64 Kontakte
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktbeschichtung - Steckseite: Vergoldete (0.076µm) Kontakte
  • Kartendicke: 1.57 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: direktsteckverbinder, Kartenrandsteckverbinder, Steckverbinder, SAMTEC, PCIE-064-02-F-D-RA, 2085395, 208-5395
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,50*
    € 12,11*
    Lager 139
    290
    € 14,99*
    ab € 3,46*
    € 12,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.