Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE LED MLCAWT-A1-0000-000XE5 LED, XLAMP, WEISS, MLC, 26.8LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2097578
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     MLCAWT-A1-0000-000XE5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
High-Brightness-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Weiße
Abstrahlwinkel: 120 °
  • Produktpalette: XLamp ML-C
  • Lichtstrom bei Test: 26.8 lm
  • Durchlassstrom If, max.: 350 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 100 mA
  • Korrelierte Farbtemperatur: 4300 K
  • LED-Farbe: Warmweiß
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 3.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,258*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 133,78*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STP16CP05MTR
    ab € 0,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.