Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE AC285-FTP KROKODILKLEMMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2098054
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE AC285-FTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Multimeter
Multitester
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 20 mm
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, prüfspitze fluke 1000v, multimeter fluke, multimeter, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, FLUKE, FLUKE AC285-FTP, 2098054, 209-8054
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 32,34*
    € 42,17*
    € 8,95*
    ab € 32,35*
    € 42,19*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 33,62*
    € 42,48*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 33,97*
    € 43,10*
    27 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 34,44*
    € 43,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,48*
    € 50,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,32*
    € 50,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,48*
    € 44,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,77*
    € 43,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,18*
    € 43,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,62*
    € 40,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE FTP-1
    ab € 124,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.