Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 930308100 BUCHSE, 2MM, SCHWARZ, MKL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2098506
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930308100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Polklemmen
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: MBI 1 Series
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,05*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    973600100
    ab € 0,99*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M5- HFA2-S100-
    ab € 3,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.