Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH RCLAMP2504N.TCT TVS-DIODEN-ARRAY, 450W, 2.5V,SLP2626P10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101222
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     RCLAMP2504N.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 450 W
  • Produktpalette: RailClamp
  • Sperrspannung: 2.5 V
  • Klemmspannung, max.: 15 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: -
  • Durchbruchspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: SLP2626P10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, SEMTECH, RCLAMP2504N.TCT, 2101222, 210-1222
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,929*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,42*
    € 4,0698
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.