Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, TVS, Unidirektional, 220 V, 356 V, DO-214AB (SMC), 2 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101225
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ220A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: -
  • Sperrspannung: 220 V
  • Klemmspannung, max.: 356 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 246 V
  • Durchbruchspannung, max.: 272 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, SMCJ220A, 2101225, 210-1225
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,58*
    € 0,70*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,33*
    € 1,03*
    Lager 139
    95
    1
    € 14,99*
    ab € 0,307*
    € 1,163*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,163*
    € 1,38397
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.