Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABLS2-12.000MHZ-D4Y-T QUARZ, 12MHZ, 18PF, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2101325
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABLS2-12.000MHZ-D4Y-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABLS2
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 11.4mm x 4.65mm
  • Nennfrequenz: 12 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABLS2-12.000MHZ-D4Y-T, 2101325, 210-1325
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,188*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    HC49SM-12-30-50-60-16-ATF
    ab € 0,318*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.