Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nicht isolierte POL-DC/DC-Wandler, programmierbar, ITE, 30 W, 591 mV, 5.5 V, 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102102
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     OKL-T/6-W12N-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung, max.: 5.5 V
  • Produktpalette: OKL Series
  • DC/DC-Wandler: -
  • Ausgangsspannung, min.: 591 mV
  • DC/DC-Wandlerausgang: Einstellbar
  • Höhe: 7.2 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 12.19 mm
  • Tiefe: 12.19 mm
  • DC-Eingangsspannung, max.: 14 V
  • Ausgangsstrom, max.: 6 A
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Ausgangsleistung, max.: 30 W
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, Ausgangsspannung, DC, DC-Wandler, einstellbarer, isoliert, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, nicht, Stromversorgung, MURATA POWER SOLUTIONS, OKL-T/6-W12N-C, 2102102, 210-2102
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    € 6,90*
    ab € 4,75*
    € 5,90*
    400
    Frei Haus
    ab € 5,74463*
    € 7,3092*
    Lager 139
    2025
    1
    € 14,99*
    ab € 5,19*
    € 8,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.