Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI LM317LBZG V-REG,LINEAR,37VIN,0.1A,EINST,3TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102548
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM317LBZG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Lineare
Ausgangsspannung, max.: 37 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 5 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 100mA
  • Ausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-92
  • Ausgangsspannung, min.: 1.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,182*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.