Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFRBTNV1000 MELF-WIDERSTAND, 100R, 0.1%, 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102769
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFRBTNV1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MCF Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MCFRBTNV1000, 2102769, 210-2769
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,165*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1000FB300
    ab € 0,0145*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040D1000BB300
    ab € 0,0866*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1000
    ab € 0,0104*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-100RFI
    ab € 0,0333*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-100RFI
    ab € 0,0232*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX100R
    ab € 0,0232*
    Ähnlich
    Vishay
    CMA02040X1000GB300
    ab € 0,107*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1000BB100
    ab € 0,288*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1000FB300
    ab € 0,0204*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1000FB300
    ab € 0,0214*
    Ähnlich
    Vishay
    UMA02040G1000CAU00
    ab € 1,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.