Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFRBTNV1003 MELF-WIDERSTAND, 100K, 0.1%, 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102772
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFRBTNV1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MCF Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MCFRBTNV1003, 2102772, 210-2772
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,16*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,263*
    € 1,50297
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1003FB300
    ab € 0,0221*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1003
    ab € 0,0194*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1003
    ab € 0,0084*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-100KFI
    ab € 0,0244*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX100K
    ab € 0,202*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX100K
    ab € 0,0207*
    Ähnlich
    Vishay
    CMA02040X1003GB300
    ab € 0,0877*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1003BB100
    ab € 0,277*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1003FB300
    ab € 0,0215*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1003FB300
    ab € 0,0285*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1003BB100
    ab € 0,381*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040D1003BB300
    ab € 0,114*
    Ähnlich
    Vishay
    UMA02040G1003CAU00
    ab € 1,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.