Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFRBTNV4301 MELF-WIDERSTAND, 4K3, 0.1%, 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102820
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFRBTNV4301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MCF
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 4.3 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MCFRBTNV4301, 2102820, 210-2820
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,14*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E4301BB100
    ab € 0,313*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.