Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFRBTNV4701 MELF-WIDERSTAND, 4K7, 0.1%, 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102824
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFRBTNV4701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MCF Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MCFRBTNV4701, 2102824, 210-2824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,162*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,285*
    € 1,52915
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C4701FB300
    ab € 0,0231*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV4701
    ab € 0,0108*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX4K7
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX4K7
    ab € 0,0207*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-4K7FI
    ab € 0,0457*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-4K7FI
    ab € 0,0232*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E4701BB100
    ab € 0,286*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C4701FB300
    ab € 0,0219*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C4701FB000
    ab € 0,0377*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.