Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFRFTDU1002 MELF-WIDERSTAND, 10K, 1%, 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2102908
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFRFTDU1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
melf widerstand
Nennleistung: 500 mW
  • Produktpalette: MCF
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MCFRFTDU1002, 2102908, 210-2908
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0163*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1704*
    € 0,20278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1241*
    € 0,14768
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0646*
    € 0,07687
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0483*
    € 0,05748
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0371*
    € 0,04415
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0342*
    € 0,0407
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0331*
    € 0,03939
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0247*
    € 0,02939
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,021*
    € 0,02499
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0163*
    € 0,0194
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C1002FB200
    ab € 0,0406*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT10K
    ab € 0,054*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT10K
    ab € 0,564*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0207C-10KFT2
    ab € 0,0346*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X1002GB200
    ab € 0,168*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.