Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallschichtwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCFRFTDU0820 MELF-WIDERSTAND, 82R, 1%, 0.5W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2102963
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCFRFTDU0820
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
melf widerstand
Produktpalette:
MCF
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
MELF 0207
Widerstandstechnologie:
Metallschichtwiderstand
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
300 V
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Temperaturkoeffizient:
± 50ppm/°C
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
82 ohm
Nennleistung:
500 mW
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
MELF-Widerstände - Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
MELF-Widerstände
,
Oberflächenmontage
,
Passive
,
MULTICOMP PRO
,
MCFRFTDU0820
,
2102963
,
210-2963
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0438*
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay MMB02070C8209FB200 Dünnschicht- 82? SMD 0.40 W 1% 1 St Widerstand 82 Ohm Metall
Vishay
MMB02070C8209FB200
ab € 0,0506*
Ähnlich
NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0207FTDT82R WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 82R 0207
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT82R
ab € 0,0638*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0207C-82RFI MELF-WIDERSTAND, 0207, 50PMM, 82R, 1%
TT-Welwyn
WRM0207C-82RFI
ab € 0,0462*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen