Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KILOVAC - TE CONNECTIVITY LEV200A4ANA RELAIS, POWER, SPNO, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103575
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LEV200A4ANA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motoren
Motorsteuerungen
Prozesssteuerung
Produktpalette: LEV200
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 900 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom AC1: 500 A
  • Laststrom, induktiv: 500 A
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: Flansch
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: 500 A
  • DC-Nennspannung Spule: 12 V
  • SVHC: Cadmium (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 87,92*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,83*
    € 155,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,59*
    € 153,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 123,09*
    € 146,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,40*
    € 121,86
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 97,22*
    € 115,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 95,28*
    € 113,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,92*
    € 104,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.