Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAKOOL DM84-2012-35-5012 RELAIS, DPDT, 250VAC, 24VDC, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103608
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     DM84-2012-35-5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
miniaturrelais 12v
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 24 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 100 ohm
  • Produktpalette: DM84
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 12 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: miniaturrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, DURAKOOL, DM84-2012-35-5012, 2103608, 210-3608
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,52*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.