Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularsteckverbinder, Cat3, Modulare Buchse, 1 x 1 (Port), 6P6C, Cat3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2112505
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     95501-6669
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat3
rj45 steckverbinder
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 6P6C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: 95501
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Modularer Steckverbinder: Modulare Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj12, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, MOLEX, 95501-6669, 2112505, 211-2505
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,706*
    € 1,694*
    Lager 139
    970
    1
    € 14,99*
    ab € 0,552*
    € 1,83*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,83*
    € 2,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,232*
    € 1,46608
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5555140-1
    ab € 0,917*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.