Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
CHEMI-CON ELXY630ELL470MH12D KONDENSATOR, 47æF, 63V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2113018
Hersteller:
CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
ELXY630ELL470MH12D
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.47 ohm
Produktdurchmesser:
8 mm
Produktpalette:
LXY
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
3.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
274 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
1000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
47 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
63 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
12 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elko
,
Radial Kondensator
,
elektrolytkondensator 47uf 63v
,
alu elko
,
aluminium elektrolytkondensator 63v
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
CHEMI-CON
,
ELXY630ELL470MH12D
,
2113018
,
211-3018
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,121*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,657*
€ 0,78183
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCGPR63V476M8X11 KONDENSATOR, 47æF, 63V, 20%
Multicomp
MCGPR63V476M8X11
ab € 0,0334*
Ähnlich
Nichicon PM, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 63V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C
Nichicon
UPM1J470MPD
ab € 0,13*
Ähnlich
Panasonic EB(A), THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 63V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C
Panasonic
EEUEB1J470S
ab € 0,18*
Ähnlich
Panasonic EB(A), THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 63V dc, Ø 8mm x 15mm, bis 105°C
Panasonic
EEUEB1J470
ab € 0,21*
Ähnlich
Panasonic EEU-FC1J470 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5 mm 47 µF 63 V 20 % (Ø) 8 mm 1 St.
Panasonic
EEU-FC1J470
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen