Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Oszillator
>
Artikel
Oszillator, 64MHz, 100ppm, SMD, 7mm x 5mm, 5V, Baureihe CSX-750P
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2113961
Hersteller:
Citizen Systems
Herst.-Nr.:
CSX750PCC64.0000M-UT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.:
5 V
Produktpalette:
CSX-750P
Betriebstemperatur, max.:
70 °C
Nennfrequenz:
64 MHz
Frequenzstabilität + / -:
100 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-20 °C
SVHC:
To Be Advised
Oszillatorgehäuse:
SMD, 7mm x 5mm
Kompatibler Oszillatorausgang:
CMOS / TTL
RoHS konform: Ja
... >
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Oszillatoren
>
Standard-Oszillatoren
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
Standard-Oszillatoren
,
CITIZEN FINEDEVICE
,
CSX750PCC64.0000M-UT
,
2113961
,
211-3961
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,69*
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen