Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 760801130 DROSSEL, 750UH, 0.72OHM, 0.9A, 75W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2114250
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760801130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Nennleistung: 75 W
  • Produktpalette: WE-PFC Series
  • DC-Nennstrom: 900 mA
  • Windungsverhältnis: 90:8
  • DC-Widerstand, max.: 0.72 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Induktivität, primärseitig: 750 µH
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Passive, PFC-Drosseln, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 760801130, 2114250, 211-4250
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,10*
    € 12,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.