Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC11U35FHI33/501, MCU,32BIT, ARM CORTEX-M0, 32HVQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2115658
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC11U35FHI33/501,
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC1100 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 26 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 33 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SSP, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: HVQFN
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 12 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC1100
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: nxp mikrocontroller, (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC11U35FHI33/501,, 2115658, 211-5658
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    490
    Frei Haus
    ab € 5,38*
    € 6,46*
    Lager 139
    1240
    1
    € 14,99*
    ab € 3,37*
    € 9,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    ab € 652,27*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.183,07*
    Zubehör
    NXP
    U-CYCLONE
    ab € 968,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.