Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY 36541E16NJTDG INDUKTIVITÄT, 16NH, 5%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2116071
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     36541E16NJTDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: 36541E Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 850 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.13 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 3.7 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 16 nH
  • Kernmaterial: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 0.7 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 1.15 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,174*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.