Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RP73PF2A39R2BTDF DÜNNSCH.WIDERSTAND 39R2 0.1% 0.25W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2117012
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73PF2A39R2BTDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallschichtwiderstand
Produktpalette: RP73P Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 39.2 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, metallschichtwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, RP73PF2A39R2BTDF, 2117012, 211-7012
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,0929*
    € 0,1195*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,121*
    € 0,554*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,152*
    € 0,18088
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.