Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY 352130KFT WIDERSTAND, 30K, 1%, 2W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2117543
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     352130KFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: 3521 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 30 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,143*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.