Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY 3521100KFT WIDERSTAND 100K, 1%, 2W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2117557
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3521100KFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: 3521 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,143*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCHP122WF1003T4E
    ab € 0,0926*
    Ähnlich
    Walsin
    WF25P1003FTL
    ab € 0,0875*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.