Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chipwiderstand, Oberflächenmontage, Dickschicht, 953 ohm, ± 1%, 50 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2120837
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0201953RFNED.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Nennleistung: 50 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0201 [Metrisch 0603]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 30 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 953 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW0201953RFNED., 2120837, 212-0837
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0143*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0276*
    € 0,03284
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0186*
    € 0,02213
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0156*
    € 0,01856
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0143*
    € 0,01702
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.