Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Chipwiderstand, Oberflächenmontage, Dickschicht, 1.3 kohm, ± 1%, 50 mW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2120854
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
CRCW02011K30FNED
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
CRCW e3 Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 200ppm/K
Nennleistung:
50 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0201 [Metrisch 0603]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
30 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.3 mm
Produktlänge:
0.6 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
1.3 kohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
VISHAY
,
CRCW02011K30FNED
,
2120854
,
212-0854
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chipwiderstand, Oberflächenmontage, Dickschicht, 1.3 kohm, ± 1%, 50 mW
Multicomp
MCRE000143
ab € 0,00203*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCRE000143 DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K3 1% 0.05W 0201
Multicomp
MCRE000143
ab € 0,00519*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen