Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW040222K0FKED. DICKSCHICHTWIDERSTAND 22K 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2121770
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW040222K0FKED.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 22 kohm
  • Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW040222K0FKED., 2121770, 212-1770
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00645*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,01124*
    € 0,01338
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01104*
    € 0,01314
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00931*
    € 0,01108
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00767*
    € 0,00913
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,00645*
    € 0,00768
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR04X2202FTL
    ab € 0,00255*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR04X2202FTL
    ab € 0,00083*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X2202FTL
    ab € 0,00164*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F22K
    ab € 0,00245*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ2RKF2202X
    ab € 0,00334*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-0722KL
    ab € 0,00085*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.