Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Chipwiderstand, Oberflächenmontage, Dickschicht, 13.3 ohm, ± 1%, 100 mW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2122127
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
CRCW060313R3FKEA
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
CRCW e3 Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/K
Nennleistung:
100 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0603 [Metrisch 1608]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
75 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.85 mm
Produktlänge:
1.55 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
13.3 ohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
VISHAY
,
CRCW060313R3FKEA
,
2122127
,
212-2127
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00639*
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,01165*
€ 0,01386
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01129*
€ 0,01344
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00951*
€ 0,01132
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00796*
€ 0,00947
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00756*
€ 0,009
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00639*
€ 0,0076
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chipwiderstand, Oberflächenmontage, Dickschicht, 13.3 ohm, ± 1%, 100 mW
Panasonic
ERJ3EKF13R3V
ab € 0,00764*
Ähnlich
PANASONIC ERJ3EKF13R3V DICKSCHICHTWIDERSTAND 13R3 1% 0.1W 0603
Panasonic
ERJ3EKF13R3V
ab € 0,00526*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen