Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW0603270RFKEA DICKSCHICHTWIDERSTAND 270R 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2122291
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603270RFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.55 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 270 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW0603270RFKEA, 2122291, 212-2291
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,95*
    ab € 0,00487*
    € 0,01123*
    Lager 139
    380000
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,00641*
    € 0,01199*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0139*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,01199*
    € 0,01427
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01135*
    € 0,01351
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00992*
    € 0,0118
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00785*
    € 0,00934
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00753*
    € 0,00896
    pro Stück
    ab 250000000 Stück
    € 0,00641*
    € 0,00763
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 59,95* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF2700V
    ab € 0,00538*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU03F2700V
    ab € 0,0115*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07270RL
    ab € 0,00489*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07270RL
    ab € 0,0013*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.