Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXP6010/03S/ST/0507 RUNDSTECKV., FLEX, 3POL, BUCHSENKONTAKTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2127898
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6010/03S/ST/0507
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), PC (Polycarbonat)
  • Produktpalette: Buccaneer 6000 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • Rundkontakt: Schraubbuchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PXP6010/03S/ST/0507, 2127898, 212-7898
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 15,04*
    € 19,54*
    1
    € 6,90*
    ab € 9,80*
    € 21,34*
    1
    € 5,95*
    ab € 14,18*
    € 24,16*
    Lager 139
    101
    1
    € 14,99*
    ab € 15,20*
    € 28,37*
    1
    € 8,95*
    ab € 17,95*
    € 28,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,37*
    € 33,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,56*
    € 32,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,68*
    € 25,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,89*
    € 24,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,79*
    € 23,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,18*
    € 21,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,82*
    € 21,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,45*
    € 20,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    14946/SP
    ab € 9,83*
    Zubehör
    Bulgin
    14917/SP
    ab € 1,90*
    Zubehör
    Bulgin
    14232/2/SP
    ab € 220,86*
    Zubehör
    Bulgin
    PXP6011/03P/ST/0507
    ab € 16,42*
    Zubehör
    Bulgin
    14232
    ab € 1.316,81*
    Zubehör
    Bulgin
    PXP6012/03P/ST
    ab € 9,32*
    Zubehör
    Bulgin
    PXP6081
    ab € 1,94*
    Zubehör
    Bulgin
    PXP6088
    ab € 1,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.