Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Passive Bauelemente
>
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
>
Artikel
Chipwiderstand, Oberflächenmontage, Dickschicht, 33 ohm, ± 1%, 50 mW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2129997
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCRE000104
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette:
MP-CR-CA Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 200ppm/°C
Nennleistung:
50 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0201 [Metrisch 0603]
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
25 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.3 mm
Produktlänge:
0.6 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
33 ohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
MULTICOMP
,
MCRE000104
,
2129997
,
212-9997
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00204*
Preis gilt ab 45.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,00458*
€ 0,00545
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,00444*
€ 0,00528
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,00329*
€ 0,00392
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,00265*
€ 0,00315
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,00253*
€ 0,00301
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,00241*
€ 0,00287
pro Stück
ab 45000000 Stück
€ 0,00204*
€ 0,00243
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay CRCW020133R0FNED Dickschicht- 33? SMD 0201 0.05 W 1% 1 St Widerstand 33 Ohm Keramik
Vishay
CRCW020133R0FNED
ab € 0,0102*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWR02X33R0FAL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 33R, 1%, 0.05W
Multicomp
MCWR02X33R0FAL
ab € 0,00142*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWR02X33R0FAL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 33R, 1%, 0.05W
Multicomp
MCWR02X33R0FAL
ab € 0,00285*
Ähnlich
Panasonic ERJ1G, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 33Ω ±1% / 0.05W ±200ppm/°C, 0201 (0603M) Gehäuse
Panasonic
ERJ1GNF33R0C
ab € 0,00809*
Ähnlich
PANASONIC ERJ1GNF33R0C DICKSCHICHTWIDERSTAND 33R 1% 0.05W 0201
Panasonic
ERJ1GNF33R0C
ab € 0,00588*
Ähnlich
VISHAY CRCW020133R0FNED DICKSCHICHTWIDERSTAND 33R 1% 0.05W 0201
Vishay
CRCW020133R0FNED
ab € 0,0144*
Ähnlich
YAGEO RC0201FR-0733RL DICKSCHICHTWIDERSTAND 33R 1% 0.05W 0201
Yageo
RC0201FR-0733RL
ab € 0,00336*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen