Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCRE000125 DICKSCHICHTWIDERSTAND 240R 1% 0.05W 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2130024
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRE000125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: MP-CR-CA Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 50 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0201 [Metrisch 0603]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 240 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCRE000125, 2130024, 213-0024
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00154*
      
    Preis gilt ab 45.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15000 Stück
    € 0,00247*
    € 0,00294
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,00231*
    € 0,00275
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,00207*
    € 0,00246
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,00189*
    € 0,00225
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,00186*
    € 0,00221
    pro Stück
    ab 45000000 Stück
    € 0,00154*
    € 0,00183
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ1GNF2400C
    ab € 0,0072*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ1GNF2400C
    ab € 0,00452*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0201240RFNED
    ab € 0,01007*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0201240RFNED.
    ab € 0,0103*
    Ähnlich
    Walsin
    WR02X2400FAL
    ab € 0,00286*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.