Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5406514-2 MODULAR, JACK, RJ11, CAT3, R/A, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2131154
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5406514-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen rj11
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 6P6C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: -
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ25-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5406514-2, 2131154, 213-1154
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,08*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,54*
    € 3,0226
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.