Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEITHLEY 6220/2182A/E STROMQUELLE, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2131305
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     6220/2182A/E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Source
Measurement
Messtechnik
Multifunktionsgeräte
Produktpalette: 6200 Series
  • Anzahl der Kanäle: -
  • Funktionen d. Multifunktionsgeräts: Stromquelle
  • SVHC: To Be Advised
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Ausgangsleistung: 11 W
  • Widerstandsmessbereich: 10nOhm bis 100MOhm
  • Bereitgestellte Spannung: -
  • Bereitgestellter Strom: ± 2nA bis ± 100mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMUs), Units, KEITHLEY, 6220/2182A/E, 2131305, 213-1305
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 10.703,98*
    € 10.888,61*
    Frei Haus
    ab € 12.042,05*
    € 12.589,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10.888,61*
    € 12.957,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10.831,74*
    € 12.889,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10.712,00*
    € 12.747,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10.703,98*
    € 12.737,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keithley Instruments
    6220
    ab € 6.315,97*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    6221
    ab € 8.532,00*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    7007-1
    ab € 193,46*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    7078-TRX-10
    ab € 302,90*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    7078-TRX-3
    ab € 258,64*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    7078-TRX-5
    ab € 276,70*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    7078-TRX-BNC
    ab € 126,56*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    7078-TRX-GND
    ab € 108,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.