Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEITHLEY 6220 STROMQUELLE, DC, M. NANOVOLTMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2131306
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     6220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Source
Measurement
Messtechnik
Multifunktionsgeräte
Produktpalette: 6200 Series
  • Anzahl der Kanäle: -
  • Funktionen d. Multifunktionsgeräts: Stromquelle
  • SVHC: To Be Advised
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Ausgangsleistung: 11 W
  • Widerstandsmessbereich: -
  • Bereitgestellte Spannung: -
  • Bereitgestellter Strom: ± 2nA bis ± 100mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMUs), Units, KEITHLEY, 6220, 2131306, 213-1306
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 6.315,54*
    € 6.509,65*
    86 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 6.617,32*
    € 6.812,19*
    Frei Haus
    ab € 7.133,19*
    € 7.550,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.509,65*
    € 7.746,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.463,79*
    € 7.691,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.350,76*
    € 7.557,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.315,54*
    € 7.515,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keithley Instruments
    6220/2182A/E
    ab € 10.703,98*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    6221/2182A/E
    ab € 12.878,52*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    7007-1
    ab € 194,56*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    7078-TRX-10
    ab € 302,17*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    7078-TRX-3
    ab € 257,37*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    7078-TRX-5
    ab € 277,02*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    7078-TRX-BNC
    ab € 127,12*
    Zubehör
    Keithley Instruments
    7078-TRX-GND
    ab € 108,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.