Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXON MOTOR 403112 CONTROLLER,SERVO,ESCON,36V,72W,PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2133061
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     403112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Nennleistung: 72 W
  • Produktpalette: ESCON 36/2 DC
  • Versorgungsspannung, max.: 36 VDC
  • Ausgangsstrom, max.: 4 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Netzfrequenz: -
  • Anzahl der Phasen: -
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Servomotorantriebe, MAXON MOTOR, 403112, 2133061, 213-3061
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 231,16*
    € 296,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 242,01*
    € 300,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 300,82*
    € 357,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 293,55*
    € 349,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 274,15*
    € 326,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 259,96*
    € 309,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 242,01*
    € 287,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Maxon
    403964
    ab € 14,44*
    Zubehör
    Maxon
    403965
    ab € 13,85*
    Zubehör
    Maxon
    403962
    ab € 13,63*
    Zubehör
    Maxon
    403957
    ab € 11,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.