Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXP6037/3M00 PATCHKABEL, ETHERNET, DICHT, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2133417
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6037/3M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: 6000
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Kabelaufbau: SFTP-Kabel (Screened Foiled Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, kat.5e patchkabel s/ftp schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, BULGIN LIMITED, PXP6037/3M00, 2133417, 213-3417
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 30,54*
    € 42,41*
    € 8,95*
    ab € 30,59*
    € 42,42*
    1 Tag
    15
    Frei Haus
    ab € 38,39*
    € 51,15*
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 42,10*
    € 59,14*
    6 Tage
    15
    € 6,99*
    ab € 67,43*
    € 85,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,14*
    € 70,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,91*
    € 67,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,82*
    € 62,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,33*
    € 59,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,83*
    € 58,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,36*
    € 57,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,89*
    € 56,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,93*
    € 55,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,10*
    € 50,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PXP6033TP/E
    ab € 35,80*
    Zubehör
    Bulgin
    PXP6033/TP
    ab € 32,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.