Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK10DN64VLF5 MCU,KINETIS, K10, CORTEX M4, 48LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2133508
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK10DN64VLF5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis K Family K1x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 33 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K1x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK10DN64VLF5, 2133508, 213-3508
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 4,40*
    € 5,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,90*
    € 9,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    CWA-BASIC-NL
    ab € 464,30*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K20D50M
    ab € 113,68*
    Zubehör
    Segger
    5.07.01
    ab € 1.056,86*
    Zubehör
    Segger
    8.08.00
    ab € 530,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.