Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK10DX128VLL7 MCU,KINETIS, CORTEX M4, 100LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2133516
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK10DX128VLL7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis K Family K1x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 70 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 41 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K1x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK10DX128VLL7, 2133516, 213-3516
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    CWA-BASIC-NL
    ab € 466,96*
    Zubehör
    Segger
    5.07.01
    ab € 1.057,42*
    Zubehör
    Segger
    8.08.00
    ab € 527,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.