Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikvielschichtkondensator, SMD, 30 pF, 250 V, 0603 [Metrisch: 1608], ± 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2134029
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0603D300JXPAJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: VJ HIFREQ
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 30 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 5%, chip kondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, VJ0603D300JXPAJ, 2134029, 213-4029
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0531*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2263*
    € 0,2693
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1647*
    € 0,19599
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1216*
    € 0,1447
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1092*
    € 0,12995
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0939*
    € 0,11174
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0771*
    € 0,09175
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0746*
    € 0,08877
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0708*
    € 0,08425
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0531*
    € 0,06319
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.