Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOCEAN STM 300 MODUL,TRX,DOLPHIN-BASIERT, 868MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2134179
Hersteller:
     Enocean
Herst.-Nr.:
     STM 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
funkmodul 868 mhz
Produktpalette: EnOcean
  • Versorgungsspannung, max.: 4.5 V
  • HF-Modulation: ASK
  • Versorgungsstrom: 24 mA
  • Übertragungsrate, max.: 125 Kbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -96 dBm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anwendungen HF-Sender: Industrielle Telemetrie, Fernüberwachung / -steuerung, zuverlässige Fernschalter
  • Versorgungsspannung, min.: 2.6 V
  • Frequenz: 868.3 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transmitter, unter, Wireless-Module, ENOCEAN, STM 300, 2134179, 213-4179
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 20,97*
    € 25,27*
    Lager 139
    304
    1
    € 14,99*
    ab € 20,69*
    € 32,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,20*
    € 38,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,55*
    € 36,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,01*
    € 33,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,79*
    € 31,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,55*
    € 30,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,03*
    € 29,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,69*
    € 24,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Enocean
    TCM 300
    ab € 16,36*
    Zubehör
    Enocean
    TCM 310
    ab € 11,20*
    Zubehör
    Enocean
    TCM 320
    ab € 26,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.