Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Funkmodule
>
Artikel
ENOCEAN STM 330 MODUL, WIRELESS TEMP SENSOR, 868MHZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2134190
Hersteller:
Enocean
Herst.-Nr.:
STM 330
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
funkmodul 868 mhz
Produktpalette:
STM330, STM330C
Versorgungsspannung, max.:
-
HF-Modulation:
ASK
Versorgungsstrom:
-
Übertragungsrate, max.:
125 Kbps
Empfindlichkeit (dBm):
-
SVHC:
No SVHC (17-Dec-2015)
Anwendungen HF-Sender:
Drahtlose Sensornetze
Versorgungsspannung, min.:
-
Frequenz:
868.3 MHz
RoHS konform: Ja
... >
Wireless-Module & -Adapter
>
HF-Module
>
HF-Transmitter - unter 2.4GHz-ISM-Frequenzband
Weitere Suchbegriffe:
2.4GHz-ISM-Frequenzband
,
Adapter
,
HF-Module
,
HF-Transmitter
,
unter
,
Wireless-Module
,
ENOCEAN
,
STM 330
,
2134190
,
213-4190
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EnOcean HF-Modul 868MHz bis 125Kbit/s ASK moduliert / +7dBm UART, 2.6 → 4.5V
Enocean
TCM 300
ab € 16,36*
Zubehör
ENOCEAN TCM 310 MODUL,SOC, GATEWAY TRX W8051 MCU
Enocean
TCM 310
ab € 11,20*
Zubehör
ENOCEAN TCM 320 MODUL, SOC, RFTRX W8051 MCU,868MHZ
Enocean
TCM 320
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen