Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW06035M62FKEA. DICKSCHICHTWIDERSTAND 5M62 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2138698
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06035M62FKEA.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktlänge: 1.55 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 5.62 Mohm
  • Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW06035M62FKEA., 2138698, 213-8698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00895*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03406*
    € 0,04053
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02014*
    € 0,02397
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01585*
    € 0,01886
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01353*
    € 0,0161
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01323*
    € 0,01574
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01264*
    € 0,01504
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01176*
    € 0,01399
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00895*
    € 0,01065
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.